Vérin compact SMC CQ2B40TF-30DMZ

Cylindre compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2B40TF-30DMZ
Rubix :0338-2257741
Fabricant :CQ2B40TF-30DMZ
VERIN COMPACT D40 C30 TIGE FILETE

Résumé technique

Typeverin compact d40 c30 tige filete
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D40 C30 TIGE FILETE


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d40 c30 tige filete
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre30 mm
Pression maxi de service10 bar
80,20 € HT
/ unité
96,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours