Vérin compact SMC RDQB40TF-75

Vérin

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :RDQB40TF-75
Rubix :0338-2056912
Fabricant :RDQB40TF-75
VERIN COMPACT AVEC AMORTI PNEUM RDQB40TF-75

Résumé technique

Typetige taraudée (standard)
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT AVEC AMORTI PNEUM RDQB40TF-75


Vérin compact SMC de la série RQ/RDQ avec amorti pneumatique, conçu pour réduire les chocs et améliorer la répétabilité tout en conservant un encombrement réduit. Cette version RDQB40TF-75 associe un alésage de 40 mm à une course standard de 75 mm et un filetage mâle en bout de tige.
Caractéristiques
  • Amorti pneumatique sans bague d’amortissement.
  • Réduction du bruit et meilleure répétabilité.
  • Structure compacte avec longueur hors tout réduite.
  • Version à filetage mâle en bout de tige.

Spécifications
  • Alésage : 40 mm.
  • Course standard : 75 mm.
  • Pression maximale de service : 1,0 MPa.
  • Pression d’épreuve : 1,5 MPa.
  • Température d’utilisation : de -10 °C à 70 °C sans auto-switch.
  • Fluide : air.

Normes et instructions d’utilisation
  • Utiliser de l’air propre et sec conformément aux recommandations SMC.
  • Respecter les limites de pression et de température indiquées par le fabricant.
  • Se référer à la documentation SMC pour le montage, les accessoires et les précautions d’emploi.

Informations techniques


Attributs
Typetige taraudée (standard)
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre75 mm
Température maxi70 °C
Pression maxi de service10 bar
Matièrealliage d’aluminium
Diamètre d'alésage40 mm
183,09 € HT
/ unité
219,71 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours