Vérin compact SMC CQ2B16-15D

Cylindre compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2B16-15D
Rubix :0338-2049520
Fabricant :CQ2B16-15D
EAN :3618035694421
VERIN COMPACT D16 C15

Résumé technique

Typeverin compact d16 c15
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D16 C15


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d16 c15
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre15 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
38,84 € HT
/ unité
46,61 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours