Commande pneumatique et électropneumatique Festo EPCO-40-50-5P-ST-E
Vérin
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :EPCO-40-50-5P-ST-E
Rubix :0326-2564599
Fabricant :1472501
EAN :4052568233327
Détails articles : VERIN ELECTR. EPCO -40-50-5P-ST-E E
Vérin électrique EPCO-40-50-5P-ST-E est un vérin linéaire mécanique avec tige de piston et moteur pas à pas fixe. Taille=40, Course=50 mm, Réserve de course=0 mm, Filetage de tige de piston=M10x1,25, Jeu axial=0,1 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | actionneur électrique |
|---|---|
| Exécution | epco |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 969,84 € HT
/ unité
2 363,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
