Commande pneumatique et électropneumatique Festo MHP1-P4-2-PI
Bloc du collecteur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MHP1-P4-2-PI
Rubix :0326-2574519
Fabricant :197218
EAN :4052568082086
Détails articles : BLOC DE RACCORD MHP1-P4-2-PI
Bloc de raccordement MHP1-P4-2-PI avec socles enfichables, pour distributeurs à raccord intégré MHP1-...-PI Nombre max. d'emplacements de distributeurs=4, Pression de service=0 - 8 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur), Classe de résistance à la corrosion KBK=1
Informations techniques
Attributs
| Type | rail de collecteur |
|---|---|
| Exécution | mhp1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,19 € HT
/ unité
103,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours