Commande pneumatique et électropneumatique Festo EPCO-16-50-3P-ST-E
Vérin
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :EPCO-16-50-3P-ST-E
Rubix :0326-2564604
Fabricant :1476415
EAN :4052568233426
Détails articles : VERIN ELECTR. EPCO -16-50-3P-ST-E E
Vérin électrique EPCO-16-50-3P-ST-E est un vérin linéaire mécanique avec tige de piston et moteur pas à pas fixe. Taille=16, Course=50 mm, Réserve de course=0 mm, Filetage de tige de piston=M6, Jeu axial=0,1 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | actionneur électrique |
|---|---|
| Exécution | epco |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 917,62 € HT
/ unité
2 301,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
