Commande pneumatique et électropneumatique Festo PZVT-300-SEC
Temporisateur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :PZVT-300-SEC
Rubix :0326-2462428
Fabricant :150239
EAN :4052568116453
Détails articles : TEMPORISATEUR PZVT-300-SEC
Temporisateur PZVT-300-SEC Conception=Compteur mécanique, à commande pneumatique, Pression de coupure=<= 0,1 bar, Pression de service=2 - 6 bar, Pression d'enclenchement=>= 1,6 bar, Débit nominal normal=50 l/min
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | minuterie pneumatique |
|---|---|
| Exécution | pzvt |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
517,21 € HT
/ unité
620,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours