Vérin oscillant Festo DWC-63-150-Y-AB-G

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :DWC-63-150-Y-AB-G
Rubix :0326-2568890
Fabricant :572370
EAN :4052568218591
VERIN A ARTIC DWC-63-150-Y-AB-G

Résumé technique

Typeverin a artic dwc-63-150-y-ab-g

Détails articles : VERIN A ARTIC DWC-63-150-Y-AB-G


Cylindre charnière DWC-63-150-Y-AB-G Course=150 mm, Diamètre du piston=63 mm, Filetage de la tige du piston=M16x1,5, Distance de la chape de tige au montage pivotant=16,5 mm, Amortissement=PPV: Amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités

Informations techniques


Attributs
Typeverin a artic dwc-63-150-y-ab-g
255,66 € HT
/ unité
306,79 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours