Vérin oscillant Festo DWB-50-100-Y-A

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :DWB-50-100-Y-A
Rubix :0326-2570365
Fabricant :549560
EAN :4052568190781
VERIN A ARTIC DWB-50-100-Y-A

Résumé technique

Typeverin a artic dwb-50-100-y-a

Détails articles : VERIN A ARTIC DWB-50-100-Y-A


Cylindre charnière DWB-50-100-Y-A Course=100 mm, Diamètre du piston=50 mm, Filetage de la tige de piston=M16x1,5, Distance de la chape de tige au montage pivotant=19,5 mm, Amortissement=PPV: Amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités

Informations techniques


Attributs
Typeverin a artic dwb-50-100-y-a
229,87 € HT
/ unité
275,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours