Vérin oscillant Festo DWB-50-50-Y-AB-G

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :DWB-50-50-Y-AB-G
Rubix :0326-2569245
Fabricant :565762
EAN :4052568213053
VERIN A ARTIC DWB-50-50-Y-AB-G

Résumé technique

Typeverin a artic dwb-50-50-y-ab-g

Détails articles : VERIN A ARTIC DWB-50-50-Y-AB-G


Cylindre charnière DWB-50-50-Y-AB-G Course=50 mm, Diamètre du piston=50 mm, Filetage de la tige de piston=M16x1,5, Distance de la chape de tige au montage pivotant=19,5 mm, Amortissement=PPV : Amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités

Informations techniques


Attributs
Typeverin a artic dwb-50-50-y-ab-g
219,94 € HT
/ unité
263,93 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours