Références
Festo :DWB-50-150-Y-AB-G
Rubix :0326-2569241
Fabricant :565766
EAN :4052568213091
Détails articles : VERIN A ARTIC DWB-50-150-Y-AB-G
Vérin à charnière DWB-50-150-Y-AB-G Course=150 mm, Diamètre du piston=50 mm, Filetage de la tige de piston=M16x1,5, Distance de la chape de tige au montage pivotant=19,5 mm, Amortissement=PPV : Amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités
Informations techniques
Attributs
| Type | verin a artic dwb-50-150-y-ab-g |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,06 € HT
/ unité
274,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours