Vérin oscillant Festo DWB-50-100-Y-A-G

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :DWB-50-100-Y-A-G
Rubix :0326-2569269
Fabricant :565738
EAN :4052568212810
VERIN A ARTIC DWB-50-100-Y-A-G

Résumé technique

Typeverin a artic dwb-50-100-y-a-g

Détails articles : VERIN A ARTIC DWB-50-100-Y-A-G


Vérin à charnière DWB-50-100-Y-A-G Course=100 mm, Diamètre du piston=50 mm, Filetage de la tige du piston=M16x1,5, Distance de la chape de tige au montage pivotant=19,5 mm, Amortissement=PPV: Amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités

Informations techniques


Attributs
Typeverin a artic dwb-50-100-y-a-g
230,47 HT
/ unité
276,56 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours