Vérin pneumatique normalisé Festo DSBF-C-80-125-PPSA-N3-R

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :DSBF-C-80-125-PPSA-N3-R
Rubix :0326-2565087
Fabricant :1781066
EAN :4052568247911
VERIN NORMALISE DSBF-C-80-125-PPSA-N3-R

Résumé technique

Typevérin normalisé dsbf
Diamètre vérin80 mm
Course du cylindre125 mm

Détails articles : VERIN NORMALISE DSBF-C-80-125-PPSA-N3-R


Vérin normalisé DSBF-C-80-125-PPSA-N3-R Course=125 mm, Diamètre de piston=80 mm, Amortissement=PPS : Amortissement de fin course pneumatique auto-ajustable, Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=ISO 15552

Informations techniques


Attributs
Typevérin normalisé dsbf
Diamètre vérin80 mm
Course du cylindre125 mm
418,55 HT
/ unité
502,26 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours