Vérin pneumatique normalisé Festo DSBF-C-63-250-PPVA-N3-R

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :DSBF-C-63-250-PPVA-N3-R
Rubix :0326-2565102
Fabricant :1776051
EAN :4052568247201
VERIN NORMALISE DSBF-C-63-250-PPVA-N3-R

Résumé technique

Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre250 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN NORMALISE DSBF-C-63-250-PPVA-N3-R


Vérin normalisé DSBF-C-63-250-PPVA-N3-R Course=250 mm, Diamètre de piston=63 mm, Amortissement=PPV : amortissement pneumatique réglable des deux côtés, Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=ISO 15552

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre250 mm
Typevérin normalisé dsbf
346,84 € HT
/ unité
416,21 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours