Références
Festo :DSBF-C-50-320-PPVA-N3-R
Rubix :0326-2470814
Fabricant :1775267
EAN :4052568247096

Détails articles : VERIN ISO PROFIL ALU D50 C320 MAGNETIQUE CLEAN DESIGN
Vérin normalisé DSBF-C-50-320-PPVA-N3-R Course=320 mm, Diamètre de piston=50 mm, Amortissement=PPV : amortissement pneumatique réglable des deux côtés, Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=ISO 15552
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 50 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 320 mm |
| Type | vérin normalisé dsbf |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,40 € HT
/ unité
370,08 € TTC
- Epuisé