Références
Festo :DSBF-C-40-500-PPSA-N3-R
Rubix :0326-2565121
Fabricant :1779442
EAN :4052568247591

Détails articles : VERIN NORMALISE DSBF-C-40-500-PPSA-N3-R
Vérin normalisé DSBF-C-40-500-PPSA-N3-R Course=500 mm, Diamètre de piston=40 mm, Amortissement=PPS : Amortissement de fin course pneumatique auto-ajustable, Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=ISO 15552
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 40 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 500 mm |
| Type | vérin normalisé dsbf |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
280,96 € HT
/ unité
337,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours