Références
Festo :DSBF-C-32-200-PPSA-N3-R
Rubix :0326-2565142
Fabricant :1778841
EAN :4052568247430
Détails articles : VERIN NORMALISE DSBF-C-32-200-PPSA-N3-R
Vérin normalisé DSBF-C-32-200-PPSA-N3-R Course=200 mm, Diamètre de piston=32 mm, Amortissement=PPS : Amortissement de fin course pneumatique auto-ajustable, Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=ISO 15552
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin normalisé dsbf |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,02 € HT
/ unité
254,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours