Références
Festo :DSBF-C-125-320-PPVA-N3-R
Rubix :0326-2563644
Fabricant :1785021
EAN :4052568248314

Détails articles : VERIN NORMALISE DSBF-C-125-320-PPVA-N3-R
Vérin normalisé DSBF-C-125-320-PPVA-N3-R Course=320 mm, Diamètre de piston=125 mm, Amortissement=PPV : amortissement pneumatique réglable des deux côtés, Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=ISO 15552
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 125 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 320 mm |
| Type | vérin normalisé dsbf |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 033,05 € HT
/ unité
1 239,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours