Vérin pneumatique normalisé Festo DSBF-C-100-80-PPSA-N3-R

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :DSBF-C-100-80-PPSA-N3-R
Rubix :0326-2565147
Fabricant :1782826
EAN :4052568248130
VERIN NORMALISE DSBF-C-100-80-PPSA-N3-R

Résumé technique

Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre80 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN NORMALISE DSBF-C-100-80-PPSA-N3-R


Vérin normalisé DSBF-C-100-80-PPSA-N3-R Course=80 mm, Diamètre de piston=100 mm, Amortissement=PPS : Amortissement de fin course pneumatique auto-ajustable, Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=ISO 15552

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre80 mm
Typevérin normalisé dsbf
524,87 € HT
/ unité
629,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours