Références
Festo :DSBF-C-100-250-PPSA-N3-R
Rubix :0326-2565161
Fabricant :1782831
EAN :4052568248185

Détails articles : VERIN NORMALISE DSBF-C-100-250-PPSA-N3-R
Vérin normalisé DSBF-C-100-250-PPSA-N3-R Course=250 mm, Diamètre de piston=100 mm, Amortissement=PPS : Amortissement de fin course pneumatique auto-ajustable, Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=ISO 15552
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 100 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 250 mm |
| Type | vérin normalisé dsbf |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
578,88 € HT
/ unité
694,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours