Références
Festo :DSBF-C-100-160-PPSA-N3-R
Rubix :0326-2565163
Fabricant :1782829
EAN :4052568248161
Détails articles : VERIN NORMALISE DSBF-C-100-160-PPSA-N3-R
Vérin normalisé DSBF-C-100-160-PPSA-N3-R Course=160 mm, Diamètre de piston=100 mm, Amortissement=PPS : Amortissement de fin course pneumatique auto-ajustable, Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=ISO 15552
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin normalisé dsbf |
|---|---|
| Diamètre vérin | 100 mm |
| Course du cylindre | 160 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
551,33 € HT
/ unité
661,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours