Vérin pneumatique normalisé Festo DSBF-C-100-100-PPSA-N3-R

Vérin

Voir les informations techniques
Références
Festo :DSBF-C-100-100-PPSA-N3-R
Rubix :0326-2565166
Fabricant :1782827
EAN :4052568248147
VERIN NORMALISE DSBF-C-100-100-PPSA-N3-R
Résumé technique
Typevérin normalisé dsbf
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre100 mm

Détails articles : VERIN NORMALISE DSBF-C-100-100-PPSA-N3-R


Vérin normalisé DSBF-C-100-100-PPSA-N3-R Course=100 mm, Diamètre de piston=100 mm, Amortissement=PPS : Amortissement de fin course pneumatique auto-ajustable, Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=ISO 15552

Informations techniques


Attributs
Typevérin normalisé dsbf
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre100 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
532,25 HT
/ unité
638,70 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours