Vérin compact SMC CDS2B160TF-500

Vérin série CS2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDS2B160TF-500
Rubix :0338-2289649
Fabricant :00552694
VERIN SERIE CS2 CDS2B160TF-500

Résumé technique

Typevérin à air
Diamètre vérin160 mm
Course du cylindre500 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN SERIE CS2 CDS2B160TF-500


Les vérins pneumatiques de la série CS2 sont les vérins disposant des alésages les plus larges de SMC. La série est disponible dans les alésages allant jusqu'à 12 " et avec des longueurs de course allant jusqu'à 60". En outre, la série CS2 peut être commandée avec l'option de compatibilité avec les détecteurs. D'autres options comprennent de larges alésages allant jusqu'à 12" (300 mm), de nombreuses configurations de montage, un amortissement pour amortir les bruits et la lubrification optionnelle.
Verin serie cs2

Informations techniques


Attributs
Typevérin à air
Diamètre vérin160 mm
Course du cylindre500 mm
Température mini0 °C
Température maxi70 °C
1 185,71 € HT
/ unité
1 422,85 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours