Vérin compact SMC CDU10-5D
Cylindre à montage libre CDU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CDU10-5D
Rubix :0338-2062733
Fabricant :00015384
EAN :3618035787697

Résumé technique
| Type | double effet |
|---|---|
| Diamètre vérin | 10 mm |
| Course du cylindre | 5 mm |
Documents
Détails articles : VERIN MONTAGE UNIVERSEL D.10-C=5 CDU10-5D
Le cylindre à montage libre de la série CU permet un gain de place et un montage direct et précis. l est disponible dans des alésages de 6 mm à 32 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent des capacités d'autocommutation, des choix de montage libre, des rainures de montage d'interrupteur encastrées, une tige non rotative, une tige double, un simple et un double effet, et des butoirs en caoutchouc standard.
Verin a montage universel serie cu
Informations techniques
Attributs
| Type | double effet |
|---|---|
| Diamètre vérin | 10 mm |
| Course du cylindre | 5 mm |
| Pression maxi de service | 7 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,15 € HT
/ unité
104,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h