Vérin sans tige SMC MY3B40TF-800
Vérin sans tige série MY3A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MY3B40TF-800
Rubix :0338-2389514
Documents
Détails articles : VERIN SANS TIGE SERIE MY3B MY3B40TF-800
Les vérins sans tige à entraînement direct de la série MY3 apportent une grande fonctionnalité avec une hauteur et une longueur réduites. Le piston à conception unique rend possible la réduction du poids et de la hauteur ainsi qu'un arrangement pratique des passages de raccordement communs, du mécanisme d'amortissement et du mécanisme de positionnement. Ces arrangements se sont conclus par une réduction drastique du poids et des dimensions.
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin sans tige |
|---|---|
| Course du cylindre | 800 mm |
| Diamètre vérin | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
836,73 € HT
/ unité
1 004,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours