Vérin sans tige SMC MY3A16-300

Vérin sans tige série MY3A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MY3A16-300
Rubix :0338-2287633
Fabricant :MY3A16-300
EAN :3618036294040
VERIN SANS TIGE MODELE COURT MY3A16-300

Résumé technique

Typeverin sans tige modele court my3a16-300
Course du cylindre300 mm
Diamètre vérin16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN SANS TIGE MODELE COURT MY3A16-300


Les vérins sans tige à entraînement direct de la série MY3 apportent une grande fonctionnalité avec une hauteur et une longueur réduites. Le piston à conception unique rend possible la réduction du poids et de la hauteur ainsi qu'un arrangement pratique des passages de raccordement communs, du mécanisme d'amortissement et du mécanisme de positionnement. Ces arrangements se sont conclus par une réduction drastique du poids et des dimensions.
Verin sans tige modele court serie my3a

Informations techniques


Attributs
Typeverin sans tige modele court my3a16-300
Course du cylindre300 mm
Diamètre vérin16 mm
Pression maxi de service12 bar
288,80 € HT
/ unité
346,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours