Vérin sans tige SMC MY3A25TF-1000

Vérin sans tige série MY3A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MY3A25TF-1000
Rubix :0338-2287621
VERIN SANS TIGE MODELE COURT MY3A25TF-1000

Résumé technique

Typecylindre sans tige à articulation mécanique
Course du cylindre1000 mm
Diamètre vérin25 mm

Documents

Détails articles : VERIN SANS TIGE MODELE COURT MY3A25TF-1000


Les vérins sans tige à entraînement direct de la série MY3 apportent une grande fonctionnalité avec une hauteur et une longueur réduites. Le piston à conception unique rend possible la réduction du poids et de la hauteur ainsi qu'un arrangement pratique des passages de raccordement communs, du mécanisme d'amortissement et du mécanisme de positionnement. Ces arrangements se sont conclus par une réduction drastique du poids et des dimensions.
Verin sans tige modele court serie my3a

Informations techniques


Attributs
Typecylindre sans tige à articulation mécanique
Course du cylindre1000 mm
Diamètre vérin25 mm
524,45 € HT
/ unité
629,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours