Vérin sans tige SMC CY3R32-400

Vérin sans Tige à Entraînement Magnétique CY3R

Voir les informations techniques

Références

SMC :CY3R32-400
Rubix :0338-2287216
Fabricant :00145889
VERIN SANS TIGE ENTRAINEMENT MAG CY3R32-400

Résumé technique

Typecy3r
Course du cylindre400 mm
Diamètre vérin32 mm

Détails articles : VERIN SANS TIGE ENTRAINEMENT MAG CY3R32-400


Sans fuite externe, la série CY peut être employée dans des environnements variés. Les vérins à entraînement magnétique peuvent être utilisés dans de nombreuses applications et réduisent l'encombrement. Les charges et les moments sont permis grâce à l'utilisation de guides intégrés. Un assortiment de guides peut être utilisé afin d'atteindre le degré de précision ou le moment admissible requis pour votre application. LLes détecteurs sont intégrés en standard

Informations techniques


Attributs
Typecy3r
Course du cylindre400 mm
Diamètre vérin32 mm
1 101,76 HT
/ unité
1 322,11 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours