Vérin sans tige SMC MY1B20-800

Vérin sans tige série MY1B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MY1B20-800
Rubix :0338-2098475
VERIN MECANIQUE SANS TIGE MY1B20-800

Résumé technique

Typevérin sans tige
Course du cylindre800 mm
Diamètre vérin20 mm

Documents

Détails articles : VERIN MECANIQUE SANS TIGE MY1B20-800


Avec sa taille compacte et son guide intégré, l'actionneur sans tige de la série MY1 est la solution parfaite pour les courses longues. Le vérin sans tige à entraînement direct MY1 est disponible dans quatre modèles en standard, ce qui permet de choisir le type de guidage s'adaptant le mieux aux besoins de vos applications en matière de charge et de précision. Si nécessaire, vous pouvez également combiner le vérin de base MY1 avec un guide externe afin de créer une solution spécifique. Les options de raccordement peuvent être choisies en fonction des applications. MY1 est disponible dans 9 alésages allant de 16 mm à 100 mm. Les courses standard sont disponibles jusqu'à 2000 mm et avec une option de longue course de 5 000 mm pour certains alésages.
Verin sans tige serie my1b

Points forts

-Haute précision

Informations techniques


Attributs
Typevérin sans tige
Course du cylindre800 mm
Diamètre vérin20 mm
418,84 € HT
/ unité
502,61 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours