Vérin sans tige SMC MY1B32TF-900Z
Vérin sans tige série MY1B-Z
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MY1B32TF-900Z
Rubix :0338-2198405
Documents
Détails articles : VERIN SANS TIGE MY1B32TF-900Z
SMC lance ses vérins sans tige à entraînement direct pour des performances et fonctionnalité améliorées. Le vérin de guide linéaire MY1H-Z, idéal pour les applications à répétitivité élevée, présente une nouvelle bande magnétique externe minimisant le nombre de particules pénétrant le système. SMC lance sa série MY1B-Z, vérin sans tige à entraînement direct avec montage amélioré du détecteur. Jusqu'à 17% plus légers que nos modèles standards actuels de vérins sans tige, les détecteurs D-M9*W peuvent désormais être montés sur 2 surfaces des vérins MY1B-Z dans n'importe quelle position des rainures de montage.
Verin sans tige serie my1b-z
Points forts
Vérin sans tige à articulation mécanique avec palier lisse
Courses jusqu'à 5000mm selon la taille de l'alésage
Avec un ou deux régleurs de course avec ou sans amortisseurs
Variété de longueurs de fil de connexion pour les interrupteurs
Courses jusqu'à 5000mm selon la taille de l'alésage
Avec un ou deux régleurs de course avec ou sans amortisseurs
Variété de longueurs de fil de connexion pour les interrupteurs
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin sans tige |
|---|---|
| Course du cylindre | 900 mm |
| Diamètre vérin | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
723,67 € HT
/ unité
868,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours