Vérin sans tige SMC CY3B50TF-500
Vérin sans tige série CY3B10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CY3B50TF-500
Rubix :0338-2375300
Documents
Détails articles : VERIN SANS TIGE A ENTRAINEMENT
Sans fuite externe, la série CY peut être employée dans des environnements variés. Les vérins à entraînement magnétique peuvent être utilisés dans de nombreuses applications et réduisent l'encombrement. Les charges et les moments sont permis grâce à l'utilisation de guides intégrés. Un assortiment de guides peut être utilisé afin d'atteindre le degré de précision ou le moment admissible requis pour votre application. La série CY est disponible dans 9 alésages, allant de 6 à 63 mm avec des courses standard allant jusqu'à 1000 mm. 5 modèles différents sont proposés pour plus de choix. Les détecteurs sont intégrés en standard
Verin sans tige a entrainement magnetique serie cy3b
Points forts
Vérin sans tige à couplage magnétique
Type de montage direct, avec rail de commutation
Pression de fonctionnement maximale : 0,7MPa
Variété d'interrupteurs automatiques disponibles.
Type de montage direct, avec rail de commutation
Pression de fonctionnement maximale : 0,7MPa
Variété d'interrupteurs automatiques disponibles.
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin sans tige |
|---|---|
| Course du cylindre | 500 mm |
| Diamètre vérin | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 739,99 € HT
/ unité
2 087,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours