Vérin sans tige SMC CY1SG10-500BZ

Vérin sans tige série CY1S

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CY1SG10-500BZ
Rubix :0338-2287139
Fabricant :01108488
VERIN SANS TIGE ENTRAINEMENT MAG CY1SG10-500BZ

Résumé technique

Typeverin sans tige entrainement mag cy1sg10-500bz
Course du cylindre500 mm
Diamètre vérin10 mm

Documents

Détails articles : VERIN SANS TIGE ENTRAINEMENT MAG CY1SG10-500BZ


Vérin sans tige à entraînement magnétique, guides lisses. Type de guidage : guide lisse. Alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32 et 40 (mm). Courses de 15 mm à 1500 mm. Montage amélioré du détecteur. Disponible avec amortisseur de chocs.
Verin sans tige a entrainement magnetique serie cy1s-z

Informations techniques


Attributs
Typeverin sans tige entrainement mag cy1sg10-500bz
Course du cylindre500 mm
Diamètre vérin10 mm
791,99 € HT
/ unité
950,39 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours