Vérin sans tige SMC MDUB25-50DZ

Vérin plat série MU-Z

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MDUB25-50DZ
Rubix :0338-2176181
VERIN PLAT MDUB25-50DZ

Résumé technique

Typeverin plat mdub25-50dz
Course du cylindre50 mm
Diamètre vérin25 mm

Documents

Détails articles : VERIN PLAT MDUB25-50DZ


Le vérin plat MU, avec son design elliptique, permet d'offrir un profil étroit tout en maintenant la sortie de la force. Le vérin MU peut éliminer le besoin de pressions d'utilisation plus élevées qui sont généralement nécessaires avec les vérins plats classiques. La construction ovale du piston fournit également une fonction d'anti-rotation intrinsèque sans avoir à utiliser de tige avec plats, offrant ainsi un guidage et une durée de vie améliorées.
Verin plat serie mu-z

Points forts

-Pas de décollement
Montage facile

Informations techniques


Attributs
Typeverin plat mdub25-50dz
Course du cylindre50 mm
Diamètre vérin25 mm
129,80 HT
/ unité
155,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours