Vérin pneumatique normalisé Aventics 0822122006

Vérin profilé ISO 15552, série PRA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Aventics :0822122006
Rubix :J439-2333963
Fabricant :822122006
EAN :3661475850568
VERIN ISO PROFIL ALU D50 C160 MAGNETIQUE

Résumé technique

Typevérin profilé
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre160 mm

Documents

Détails articles : VERIN ISO PROFIL ALU D50 C160 MAGNETIQUE


Vérin à tube profilé ISO 15552 à double effet. Série PRA, avec piston magnétique.

Points forts

Amortissement pneumatique, réglable. Version ATEX en option.

Informations techniques


Attributs
Typevérin profilé
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre160 mm
263,83 HT
/ unité
316,60 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h