Vérin pneumatique normalisé Aventics 0822120001

Vérin profilé ISO 15552, série PRA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Aventics :0822120001
Rubix :J439-2297674
Fabricant :0822120001
EAN :3661475851275
VERIN ISO PROFIL ALU D32 C25 MAGNETIQUE

Résumé technique

Typevérin profilé
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre25 mm

Documents

Détails articles : VERIN ISO PROFIL ALU D32 C25 MAGNETIQUE


Vérin à tube profilé ISO 15552 à double effet. Série PRA, avec piston magnétique.

Points forts

Amortissement pneumatique, réglable. Version ATEX en option.

Informations techniques


Attributs
Typevérin profilé
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre25 mm
164,72 HT
/ unité
197,66 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h