Vérin compact SMC CQ2KB32TF-15DZ

Actionneurs linéaires CQ2-Z

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2KB32TF-15DZ
Rubix :0338-2175943
Fabricant :CQ2KB32TF-15DZ
EAN :3618035684569
VERIN COMPACT D32 C15 ANTI ROTATION

Résumé technique

Typecq2k (série cq2-z) – vérin compact à tige anti-rotation, double effet, tige simple, avec rainures de montage pour capteurs (auto switch mounting groove)
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D32 C15 ANTI ROTATION


Cylindre compact, double effet, barre de piston simple, antirotation, rainure pour interrupteur d'approche
Verin compact serie cq2-z

Points forts

Vérin compact, double effet, simple tige
Tailles d'alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Plage de course standard : 5 à 100
Filetage des orifices : M ; Rc, NPT ou G
Possibilité de commutation automatique

Informations techniques


Attributs
Typecq2k (série cq2-z) – vérin compact à tige anti-rotation, double effet, tige simple, avec rainures de montage pour capteurs (auto switch mounting groove)
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre15 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
Pression maxi de service10 bar
91,07 € HT
/ unité
109,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours