Vérin compact SMC CUJS12-10DM

Vérin miniature à montage libre

Voir les informations techniques

Références

SMC :CUJS12-10DM
Rubix :0338-2286082
Fabricant :00542638
VERIN MINIATURE MONTAGE UNIVERSE CUJS12-10DM

Résumé technique

Typemini-cylindre à montage libre
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre10 mm

Détails articles : VERIN MINIATURE MONTAGE UNIVERSE CUJS12-10DM


La série CUJ miniature à montage libre est un vérin compact peu encombrant. Il est disponible dans des alésages de 4 à 10 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 20 mm pour le double effet et 10 mm pour le simple effet. Les options comprennent des capacités de commutation automatique, le double et le simple effet, le montage dans 4 directions.
  • Cylindre compact à encombrement réduit
  • Disponible avec un alésage de 4 mm à 10 mm

    Série propre : Sans série propre
    Amagnétique : Aucun
    Direction de montage : S (montage axial)
    Taille de l'alésage : 12
    Course : 10mm
    Action : D (double effet)
    Filetage de l'extrémité de la tige : M (filetage mâle de l'extrémité de la tige)
    Interrupteur automatique : Pas d'interrupteur
    Fil conducteur ou connecteur précâblé : 0,5 m (ou aucun en cas d'absence d'interrupteur)
    Nombre : 2 pièces (ou aucun en cas d'absence d'interrupteur)
  • Informations techniques


    Attributs
    Typemini-cylindre à montage libre
    Diamètre vérin12 mm
    Course du cylindre10 mm
    53,04 HT
    / unité
    63,65 TTC
    • Livraison habituellement sous (23) jours