Vérin compact SMC CDQ2B50TF-100DZ
Vérin compact CQ2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CDQ2B50TF-100DZ
Rubix :0338-2175966
Fabricant :CDQ2B50TF-100DZ
EAN :3618035822480

Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D50 C100 DETECTION MAGNETIQUE
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact d50 c100 detection magnetique |
|---|---|
| Diamètre vérin | 50 mm |
| Course du cylindre | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,41 € HT
/ unité
154,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours