Vérin pneumatique normalisé SMC CP96SDB100-800C
VERIN ISO PROFILE CP96SDB63-220C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CP96SDB100-800C
Rubix :0338-2231386
Fabricant :01295962
EAN :3618035729772

Documents
Détails articles : VERIN ISO PROFIL ALU D100 C800 MAGNETIQUE
Vérin ISO 15552, double effet, simple tige/tige traversante avec amortissement pneumatique aux deux extrémités et amortissement élastique. Alésage (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100. Course: 25 à 2000mm. Détecteurs compatibles.
Informations techniques
Attributs
| Type | verin iso profil alu d100 c800 magnetique |
|---|---|
| Diamètre vérin | 100 mm |
| Course du cylindre | 800 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
425,48 € HT
/ unité
510,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours