Références
SMC :CP96SB63-400C
Rubix :0338-2374855
Fabricant :01374324
Détails articles : VERIN ISO PROFIL ALU D63 C400
Le CP96, vérin ISO de conception profilée avec tirants fermés, est disponible en 6 tailles d'alésage de ø32 à ø125mm. Les couvercles de haute précision et les écrous de tirants améliorent la précision de montage et prolongent la durée de vie du vérin. L'augmentation de la précision de la douille et de la tige de piston, ainsi que la réduction des tolérances, ont permis de diminuer la déflexion de la tige de piston.
Informations techniques
Attributs
| Type | double effet |
|---|---|
| Diamètre vérin | 63 mm |
| Course du cylindre | 400 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,06 € HT
/ unité
237,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours