Vérin pneumatique normalisé SMC CD85N10-10C-A

Vérin ISO 6432 série C85

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CD85N10-10C-A
Rubix :0338-2087542
Fabricant :00156718
VERIN ISO D10 C10 MAGN RAIL AMORTI PNEUMATIQUE

Résumé technique

Typevérin à air
Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre10 mm

Documents

Détails articles : VERIN ISO D10 C10 MAGN RAIL AMORTI PNEUMATIQUE


La série C85 est conforme aux normes ISO 6432 et CETOP RP52P. La série C85 est disponible dans des alésages allant de 8 mm é  25 mm et avec des courses standard allant de 10 é  300 mm. La conception unique du joint de tige évite l'entrée des poussiéres et l'efficacité de ce joint est telle que la série C85 peut étre employée dans des environnements extrémement poussiéreux. Avec ses joints résistants aux abrasions et ses joints de nez pouvant étre remplacés, la série C85 dispose d'une durée de service exceptionnelle.
Verin iso 6432 serie c85

Points forts

Moyen simple, économique et facile é  installer, idéal pour la réalisation d'un mouvement linéaire de puissance, dans une large gamme de vitesses. Pour les diamètres 20 et 25, le vérin est équipé d'un joint racleur évitant la pollution par la poussiére. Grande vitesse de déplacement : 50 é  1500 mm/s.

Applications

Vérin é  friction réduite double effet, simple tige, pour détecteurs par collier.

Informations techniques


Attributs
Typevérin à air
Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre10 mm
72,67 HT
/ unité
87,20 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours