Vérin pneumatique normalisé SMC C85F20-25

Vérin ISO 6432 série C85

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :C85F20-25
Rubix :0338-2087549
Fabricant :00034310
VERIN ISO D20 C25 FOND COURT

Résumé technique

Typecylindre iso
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre25 mm

Documents

Détails articles : VERIN ISO D20 C25 FOND COURT


La série C85 est conforme aux normes ISO 6432 et CETOP RP52P. La série C85 est disponible dans des alésages allant de 8 mm é  25 mm et avec des courses standard allant de 10 é  300 mm. La conception unique du joint de tige évite l'entrée des poussiéres et l'efficacité de ce joint est telle que la série C85 peut étre employée dans des environnements extrémement poussiéreux. Avec ses joints résistants aux abrasions et ses joints de nez pouvant étre remplacés, la série C85 dispose d'une durée de service exceptionnelle.

Points forts

-Double effet, simple tige, cylindre serti
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typecylindre iso
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre25 mm
63,54 HT
/ unité
76,25 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours