Vérin pneumatique normalisé SMC CHDKGB40-50

Vérin hydraulique compact

Voir les informations techniques

Références

SMC :CHDKGB40-50
Rubix :0338-2389639
Fabricant :00139531
EAN :3618035767941
VERIN HYDRAULIQUE SERIE CHKGB CHDKGB40-50

Résumé technique

Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN HYDRAULIQUE SERIE CHKGB CHDKGB40-50


Les vérins hydrauliques de la série CH sont disponibles en version compacte, à corps rond, JIS ou à tirants. La pression nominale est comprise entre 3,5MPa et 16MPa. Les alésages sont disponibles, selon la série, de 20 à 160. Des interrupteurs automatiques sont disponibles sur la plupart des modèles.

Points forts

Vérin hydraulique compact aux normes JIS
Montage : type de base
Capacité d'auto-commutation

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre50 mm
Typevérin hydraulique compact
290,96 € HT
/ unité
349,15 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours