Vérin oscillant Festo DWC-50-125-Y

Vérin DWC-50

Voir les informations techniques

Références

Festo :DWC-50-125-Y
Rubix :0326-2569623
Fabricant :558090
EAN :4052568204679
VERIN A ARTIC DWC-50-125-Y

Résumé technique

Typeverin a artic dwc-50-125-y

Détails articles : VERIN A ARTIC DWC-50-125-Y


Vérin à charnière DWC-50-125-Y Course=125 mm, Diamètre du piston=50 mm, Filetage de la tige de piston=M16x1,5, Distance entre le chape de tige et le montage pivotant=16,5 mm, Amortissement=PPV : amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités

Informations techniques


Attributs
Typeverin a artic dwc-50-125-y
214,82 HT
/ unité
257,78 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours