Vérin compact SMC MGPM16-125Z
Vérin de guidage compact
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MGPM16-125Z
Rubix :0338-2198233
Fabricant :00936422
EAN :3618035912327

Résumé technique
| Type | verin compact guide mgpm16-125z |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
| Course du cylindre | 125 mm |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT GUIDE MGPM16-125Z
Le nouveau style de MGP a une tige de guidage plus courte et une plaque plus fine, ce qui permet une réduction de poids de 17% par rapport au MGP d'origine. Cette série est conçue pour les applications à charge latérale élevée dans les domaines de la manutention, du levage et de l'arrêt. Le vérin utilise une conception ultra-compacte en incorporant le corps du vérin dans le corps de guidage. L'augmentation de la longueur de course s'accompagne d'une augmentation de la longueur du palier, ce qui améliore la capacité de charge du vérin. Le MGP offre une capacité de charge plus élevée, des courses plus longues, deux emplacements de port, des rainures de montage de commutateur sur deux côtés et un montage plus polyvalent avec rainure en T que la série MGQ.
3 types de paliers peuvent être sélectionnés : palier lisse, douille à billes et douille à billes de haute précision.
- Compacité et légèreté
-Taille de l'alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
-Courses de 10 à 400mm (en fonction de la taille de l'alésage)
-4 types de montage sont possibles : montage par le haut, montage latéral, montage par le bas et montage latéral par rainure en T.
-Les interrupteurs automatiques peuvent être montés sur 2 surfaces.
-Type de palier : M (palier lisse)
Taille de l'alésage : Ø16 mm
Type de filetage : Rc [ou M5x0.8 pour les alésages 12, 16]
Rétention de lubrifiant : Sans fonction de lubrification stable
Course : 125
Interrupteur automatique : Pas d'interrupteur
Longueur du fil conducteur : 0,5 m [ou aucune en cas d'absence d'interrupteur]
Nombre d'interrupteurs automatiques : 2 pièces. [Ou aucun en cas d'absence d'interrupteur]
Modification de la forme de l'extrémité de la tige de guidage : Aucune
Résistance à la température : Aucune
Basse vitesse : Aucune
Joint en caoutchouc fluoré : Aucun
Graisse pour les équipements de transformation des aliments : Aucune
- Compacité et légèreté
-Taille de l'alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
-Courses de 10 à 400mm (en fonction de la taille de l'alésage)
-4 types de montage sont possibles : montage par le haut, montage latéral, montage par le bas et montage latéral par rainure en T.
-Les interrupteurs automatiques peuvent être montés sur 2 surfaces.
-Type de palier : M (palier lisse)
Taille de l'alésage : Ø16 mm
Type de filetage : Rc [ou M5x0.8 pour les alésages 12, 16]
Rétention de lubrifiant : Sans fonction de lubrification stable
Course : 125
Interrupteur automatique : Pas d'interrupteur
Longueur du fil conducteur : 0,5 m [ou aucune en cas d'absence d'interrupteur]
Nombre d'interrupteurs automatiques : 2 pièces. [Ou aucun en cas d'absence d'interrupteur]
Modification de la forme de l'extrémité de la tige de guidage : Aucune
Résistance à la température : Aucune
Basse vitesse : Aucune
Joint en caoutchouc fluoré : Aucun
Graisse pour les équipements de transformation des aliments : Aucune
Points forts
-Cylindre de guidage compact, haute précision, nouveau style
Taille de l'alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Courses : 10mm?à 400mm, en fonction de la taille de l'alésage
Variété d'interrupteurs avec une variété de longueurs de fils conducteurs
Taille de l'alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Courses : 10mm?à 400mm, en fonction de la taille de l'alésage
Variété d'interrupteurs avec une variété de longueurs de fils conducteurs
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact guide mgpm16-125z |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
| Course du cylindre | 125 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
342,08 € HT
/ unité
410,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours