Vérin compact SMC MGPA50TF-75AZ

Vérin de guidage compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MGPA50TF-75AZ
Rubix :0338-2281917
Fabricant :01151768
VERIN COMPACT GUIDE SERIE MGP-Z MGPA50TF-75AZ

Résumé technique

Typeverin compact guide serie mgp-z mgpa50tf-75az
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT GUIDE SERIE MGP-Z MGPA50TF-75AZ


Chez SMC, nous avons lancé une mise à jour de notre cylindre de guidage de la série MGP, qui est désormais plus petit et présente de nouvelles caractéristiques. Le nouveau MGP-Z témoigne de notre engagement à investir en permanence dans la recherche et le développement afin d'affiner et d'améliorer les performances et les fonctionnalités des produits SMC. La MGP-Z est jusqu'à 17 % plus légère et offre un gain de place grâce à des tiges de guidage plus courtes, sans compromettre la diversité des fonctions, la robustesse et la qualité des performances de la série d'origine. Autre nouveauté importante, les interrupteurs automatiques ronds peuvent désormais être montés directement sur le cylindre MGP-Z, ce qui supprime le besoin de supports de montage et réduit les coûts de main-d'œuvre. Le problème courant des interrupteurs automatiques mal positionnés est également atténué par l'utilisation de l'interrupteur automatique à semi-conducteurs à indication bicolore de SMC, D-M9*W. Le MGP-Z possède de nombreuses options standard, notamment trois types de roulements, quatre types de montage, une tuyauterie bidirectionnelle et des versions sans cuivre et sans fluor. Il convient à de nombreuses industries, y compris l'automatisation générale et l'automobile, et a de nombreuses applications, y compris le poussoir et le levage en douceur, la charge latérale en agissant comme une butée en cas de choc, ou la minimisation du déplacement de la plaque.
Verin compact guide serie mgp-z

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact guide serie mgp-z mgpa50tf-75az
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre75 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
892,96 HT
/ unité
1 071,55 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours