Vérin compact SMC CDRB1BW50-90S-XF

Actionneur rotatif/type de palette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDRB1BW50-90S-XF
Rubix :0338-2094089
Fabricant :00095388
EAN :3618035791519
ACTIONNEUR ROTATIF CDRB1BW50-90S-XF

Résumé technique

Typeactionneur rotatif cdrb1bw50-90s-xf
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre90 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ACTIONNEUR ROTATIF CDRB1BW50-90S-XF


Couple jusqu'à 150 Nm
Angles de rotation : 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Nombreuses variantes de forme de bout d'arbre (7 types)
L'emplacement du port peut être sélectionné : Orifice latéral ou axial
Montage direct ou sur pied
Nombreuses options disponibles sur commande.
Verin rotatif a palette serie crb1

Informations techniques


Attributs
Typeactionneur rotatif cdrb1bw50-90s-xf
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre90 mm
Température mini5 °C
Température maxi60 °C
326,97 HT
/ unité
392,36 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours