Références
Festo :DPDM-10-15-PA
Rubix :0326-2559960
Fabricant :4831870
EAN :4052568292782

Résumé technique
| Type | verin compact dpdm-10-15-pa |
|---|---|
| Diamètre vérin | 10 mm |
| Course du cylindre | 15 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT DPDM-10-15-PA
Points forts
•Versions double et simple effet
Avec ou sans protection contre la rotation
Facilement interchangeable par rapport au vérin compact DMM
Facile à monter grâce à une gamme d'interfaces de montage
Avec ou sans protection contre la rotation
Facilement interchangeable par rapport au vérin compact DMM
Facile à monter grâce à une gamme d'interfaces de montage
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact dpdm-10-15-pa |
|---|---|
| Diamètre vérin | 10 mm |
| Course du cylindre | 15 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Diamètre d'alésage | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,24 € HT
/ unité
105,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours