Vérins et actionneurs pneumatiques - Pièce détachée SMC MXS16-PS
Vérin compact
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MXS16-PS
Rubix :0338-2049015
Fabricant :MXS16-PS
EAN :3618036338652

Documents
Détails articles : KIT DE MAINTENANCE POUR MXS016 MXS16-PS
Les applications qui exigent un mouvement précis de 10 à 150 mm nécessitent généralement un cylindre et un guide de précision. Le MXS y parvient en intégrant un roulement à rouleaux croisés avec un guide et deux petits cylindres pneumatiques pour une génération de force concentrée. MXS est disponible en six tailles, chacune avec une longueur de course définie, et est équipé en série d'une fonction de commutation automatique. Les réglages de la course sont disponibles pour l'extension, la rétraction ou ces deux opérations dans des plages de 0-5 mm, 0-15 mm et 0-25 mm. En outre, il existe de nombreuses autres options standard, notamment des amortisseurs, un verrouillage d'extrémité, une tuyauterie axiale et un tampon.
Kit de joints
Points forts
Table à glissière pneumatique
Tailles d'alésage : 6, 8, 12, 16, 20, 25
Course : de 5 mm à 150 mm, selon la taille de l'alésage
Avec ou sans réglage de la course avec ou sans choc
Options : tampon, verrouillage d'extrémité, tuyauterie axiale
Variété d'interrupteurs avec différentes longueurs de fils
Tailles d'alésage : 6, 8, 12, 16, 20, 25
Course : de 5 mm à 150 mm, selon la taille de l'alésage
Avec ou sans réglage de la course avec ou sans choc
Options : tampon, verrouillage d'extrémité, tuyauterie axiale
Variété d'interrupteurs avec différentes longueurs de fils
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre de guidage |
|---|---|
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,24 € HT
/ unité
48,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours