Vérins et actionneurs pneumatiques - Pièce détachée SMC CU16D-PS
Vérin compact
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :CU16D-PS
Rubix :0338-2091948
Fabricant :CU16D-PS
EAN :3618035666565

Détails articles : KIT DE REPARATION P/VERIN D.16 CU16D-PS
Le cylindre à montage libre de la série CU permet un gain de place et un montage direct et précis. l est disponible dans des alésages de 6 mm à 32 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent des capacités d'autocommutation, des choix de montage libre, des rainures de montage d'interrupteur encastrées, une tige non rotative, une tige double, un simple et un double effet, et des butoirs en caoutchouc standard.
Kit de joints
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin compact |
|---|---|
| Matière | nbr (joint de piston, joint de tige, joint d'étanchéité) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,49 € HT
/ unité
10,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours